Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 24° 2700K CRI90 dali MODULOLED 1 - 0338292721D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 24° 2700K CRI90 dali MODULOLED 1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 521 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776259836

Réf. Sonepar

04917625983

Réf. Fournisseur

0338292721D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

521 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.70mm COB LED 28W 2700K 90 IP 700mA CC 2433lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro