Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 24° 4000K CRI90 dali MODULOLED 1 - 0338294021D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 553 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776260474
Réf. Sonepar
04917626047
Réf. Fournisseur
0338294021D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
553 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 500mA CC 597lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


