Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 24° 4000K CRI90 triac MODULOLED - 0338294021C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 553 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776260467
Réf. Sonepar
04917626046
Réf. Fournisseur
0338294021C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
553 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
CHINE
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.90mm COB LED 42W 4000K 97 IP 1050mA CC 3141lm classe I 220V-240V
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


