Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 55° 2700K CRI90 MODULO LED10W 27 - 0338292751

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 10W 55° 2700K CRI90 MODULO LED10W 27

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 680 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776259973

Réf. Sonepar

04917625997

Réf. Fournisseur

0338292751

Marque

Faro

flux lumineux utile:

680 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 500mA CC 639lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro