Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 dali MODULOLED 7W - 0338193011D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 461 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776259119
Réf. Sonepar
04917625911
Réf. Fournisseur
0338193011D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
461 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 387lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


