Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 15° 3000K CRI90 triac MODULOLED 7 - 0338193011C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 461 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776259102
Réf. Sonepar
04917625910
Réf. Fournisseur
0338193011C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
461 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 365lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


