Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 24° 3000K CRI90 casambi MODULOLED - 0338193021W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 24° 3000K CRI90 casambi MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 376 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776259201

Réf. Sonepar

04917625920

Réf. Fournisseur

0338193021W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

376 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

ESPAGNE

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 4000K 90 IP 20 350mA CC 387lm classe II220V-240V

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro