Faro - TULIPA downlight trimless encastrable blanc 7W 36° 2700K CRI90 dali MODULOLED 7W - 0338192731D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 406 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776258952
Réf. Sonepar
04917625895
Réf. Fournisseur
0338192731D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
406 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 3000K 90 IP 20 350mA CC 418lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


