Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 15° 2700K CRI90 casambi MODULOLED - 0338292712W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 639 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776259805
Réf. Sonepar
04917625980
Réf. Fournisseur
0338292712W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
639 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 4000K 90 IP 20 500mA CC 678lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


