Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 15° 4000K CRI90 casambi MODULOLED - 0338294012W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 678 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776260443
Réf. Sonepar
04917626044
Réf. Fournisseur
0338294012W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
678 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 500mA CC 521lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


