Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 24° 2700K CRI90 casambi MODULOLED - 0338292722W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 24° 2700K CRI90 casambi MODULOLED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 521 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776259881

Réf. Sonepar

04917625988

Réf. Fournisseur

0338292722W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

521 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 10W 3000K 90 IP 20 500mA CC 537lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro