Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 4000K CRI90 MODULO LED10W 400 - 0338294052

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 4000K CRI90 MODULO LED10W 400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 756 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776260658

Réf. Sonepar

04917626065

Réf. Fournisseur

0338294052

Marque

Faro

flux lumineux utile:

756 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 448lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.