Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 10W 55° 4000K CRI90 triac MODULOLED 1 - 0338294052C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 756 lm
température de couleur - 2700...2700 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776260665
Réf. Sonepar
04917626066
Réf. Fournisseur
0338294052C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
756 lm
température de couleur:
2700...2700 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.80mm MODULO LED source incluse 7W 2700K 90 IP 20 350mA CC 448lm classe II220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


