Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 15° 2700K CRI90 dali MODULOLED 7W - 0338192712D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 448 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776258839
Réf. Sonepar
04917625883
Réf. Fournisseur
0338192712D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
448 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.70mm COB LED 28W 4000K 97 IP 700mA CC 2325lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


