Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 15° 3000K CRI90 casambi MODULOLED - 0338193012W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 461 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776259164
Réf. Sonepar
04917625916
Réf. Fournisseur
0338193012W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
461 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Projecteur downlight surface avec une structure en couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 2700K 90 IP 1050mA CC 3238lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.


