Faro - TULIPA downlight trimless encastrable noir 7W 24° 2700K CRI90 triac MODULOLED 7W - 0338192722C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 365 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776258907
Réf. Sonepar
04917625890
Réf. Fournisseur
0338192722C
Marque
Faro
flux lumineux utile:
365 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Projecteur downlight surface avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.90mm COB LED 42W 3000K 90 IP 1050mA CC 3204lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


