Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Tulipa encastré orientable blanc 7W 4000K 24° - 0339194021

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tulipa encastré orientable blanc 7W 4000K   24°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776360563

Réf. Sonepar

04917636056

Réf. Fournisseur

0339194021

Marque

Faro

pays de fabrication:

CHINE

Solution idéale lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel élevé sont requis. Il s'agit d'un encastré avec une finition de haute qualité qui, grâce à son cut-off et à son gaufrage intégré - que vous pouvez retirer à votre guise - ga

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro