Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Tulipa encastré orientable noir 10W 3000K 36° - 0339293032

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tulipa encastré orientable noir 10W 3000K   36°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776361324

Réf. Sonepar

04917636132

Réf. Fournisseur

0339293032

Marque

Faro

pays de fabrication:

CHINE

Solution idéale lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel élevé sont requis. Il s'agit d'un encastré avec une finition de haute qualité qui, grâce à son cut-off et à son gaufrage intégré - que vous pouvez retirer à votre guise - ga

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro