Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Tulipa encastré orientable noir 7W 3000K 36° - 0339193032

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Tulipa encastré orientable noir 7W 3000K   36°

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776360365

Réf. Sonepar

04917636036

Réf. Fournisseur

0339193032

Marque

Faro

Solution idéale lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel élevé sont requis. Il s'agit d'un encastré avec une finition de haute qualité qui, grâce à son cut-off et à son gaufrage intégré - que vous pouvez retirer à votre guise - garantit un confort visuel maximal.

Les Atouts de la gamme:

TULIPA est la solution idéale lorsqu'une lumière de qualité et un confort visuel élevé sont requis. Downlight avec un cadre en aluminium injecté et une finition de haute qualité qui, grâce à son cut-off et à son gaufrage intégré - que vous pouvez retirer à votre guise - garantit un confort visuel maximal.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro