Non retournable

Faro - TURA 650, balise extérieure gris foncé au design compact, offre un éclairage cha - 75545

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - TURA 650, balise extérieure gris foncé au design compact, offre un éclairage cha

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP65

  • type de luminaire - borne lumineuse

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776421226

Réf. Sonepar

04917642122

Réf. Fournisseur

75545

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP65

type de luminaire:

borne lumineuse

pays de fabrication:

CHINE

Découvrez la balise TURA 650, une solution d'éclairage extérieure au design compact et simple. Avec sa finition gris foncé, elle s'intègre parfaitement dans votre espace extérieur tout en offrant un éclairage chaleureux, idéal pour créer une ambiance accueillante.

Les Atouts de la gamme:

Découvrez TURA, la balise au design compact et épuré, parfaite pour illuminer vos chemins et passages extérieurs ! Avec sa température de couleur de 3000K, elle diffuse une lumière chaleureuse qui crée une ambiance accueillante. Optez pour TURA et sécurisez vos espaces tout en ajoutant une touche esthétique !

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro