Faro - UNO downlight encastrable blanc/or 8W 11° 3000K CRI90 dali MODULO LED8W 3000K IP - 0331930114D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 426 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776271401
Réf. Sonepar
04917627140
Réf. Fournisseur
0331930114D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
426 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
ESPAGNE
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.50mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


