Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - UNO downlight encastrable noir/noir 8W 24° 3000K CRI90 dali MODULO LED8W 3000K I - 0331930222D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - UNO downlight encastrable noir/noir 8W 24° 3000K CRI90 dali MODULO LED8W 3000K I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 384 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776271562

Réf. Sonepar

04917627156

Réf. Fournisseur

0331930222D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

384 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.50mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro