Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/noir 8W 37° 2700K CRI90 MODULO LED8W 27 - 0332927312

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 373 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776298385
Réf. Sonepar
04917629838
Réf. Fournisseur
0332927312
Marque
Faro
flux lumineux utile:
373 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


