Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/or 8W 11° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3000 - 0332930114

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - UNO downlight trimless encastrable blanc/or 8W 11° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 426 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776298521

Réf. Sonepar

04917629852

Réf. Fournisseur

0332930114

Marque

Faro

flux lumineux utile:

426 lm

température de couleur:

3000...3000 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Blanc mat diam.36mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro