Faro - UNO downlight trimless encastrable noir/or 8W 24° 2700K CRI90 MODULO LED8W 2700K - 0332927224

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 373 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776298347
Réf. Sonepar
04917629834
Réf. Fournisseur
0332927224
Marque
Faro
flux lumineux utile:
373 lm
température de couleur:
3000...3000 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.36mm MODULO LED 8W 3000K 90 IP 20 500mA CC 384lm classe II 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


