Non retournable

Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/or 8W 24° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3000 - 0333930214

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - UNO projector pulldown encastrable blanc/or 8W 24° 3000K CRI90 MODULO LED8W 3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 384 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776299351

Réf. Sonepar

04917629935

Réf. Fournisseur

0333930214

Marque

Faro

flux lumineux utile:

384 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

CHINE

Système linéaire avec une structure en Aluminium couleur Blanc SMD LED source incluse 16W 3000K 90 IP 20 24V CV classe III 24V DC hauteur:56mm longueur: 320mm profondeur: 34mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro