Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/noir 8W 24° 3000K CRI90 MODULO LED8W 300 - 0333930222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 384 lm
température de couleur - 2700...2700 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776299399
Réf. Sonepar
04917629939
Réf. Fournisseur
0333930222
Marque
Faro
flux lumineux utile:
384 lm
température de couleur:
2700...2700 K
Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.55mm MODULO LED 8W 2700K 90 IP 20 500mA CC 373lm classe II 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


