Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/or 8W 37° 3000K CRI90 dali MODULOLED 8W - 0333930324D

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - UNO projector pulldown encastrable noir/or 8W 37° 3000K CRI90 dali MODULOLED 8W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 384 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776299542

Réf. Sonepar

04917629954

Réf. Fournisseur

0333930324D

Marque

Faro

flux lumineux utile:

384 lm

température de couleur:

2700...2700 K

Luminaire technique avec une structure en Aluminium couleur Noir mat diam.77mm MODULO LED source incluse 10W 2700K 90 IP 20 250mA CC 787lm classe II220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro