Non retournable

Faro - Venice 5L Lampe suspension rayures Light Source: E27 15W 50/60Hz IP20 Classe:I - 64255-114-5L

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - E27

  • source lumineuse - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - I

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776326477

Réf. Sonepar

04917632647

Réf. Fournisseur

64255-114-5L

Marque

Faro

douille:

E27

source lumineuse:

autre

indice de protection (IP):

IP20

classe de protection:

I

pays de fabrication:

ESPAGNE

Son abat-jour rayé blanc et noir en céramique a été fabriqué à la main dans un atelier de Barcelone et, grâce à son design, il s'adapte parfaitement au porte-lampe. Vous pouvez l'assembler vous-même !

Les Atouts de l'article:

Abat-jour en céramique, fabriqué à Barcelone.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro