Faro - Ventilateur de plafond CRUISER S noir/aluminium, 3 lames, design moderne, Smart - 34285WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776626829
Réf. Sonepar
04917662682
Réf. Fournisseur
34285WT
Marque
Faro
modèle:
plafond
Découvrez le ventilateur CRUISER S, un modèle de petite taille au design moderne. Version noir/aluminium avec 3 lames, il intègre le système Smart Tuya pour une gestion intelligente et connectée. Parfait pour rafraîchir efficacement votre espace.
Les Atouts de la gamme:
Le CRUISER de Faro Lab est un ventilateur de plafond innovant combinant design, performance et technologie pour un confort optimal. Disponible en deux tailles et coloris (blanc et noir), il propose des options personnalisables avec ou sans éclairage. La version SMART, équipée du système TUYA, permet un contrôle à distance via une application mobile. Facile à manier grâce à une télécommande à 6 vitesses et une fonction chaud/froid, il s’adapte aussi aux plafonds inclinés pour une installation flexible. En résumé, le CRUISER est un choix esthétique, connecté et performant pour améliorer le confort dans votre intérieur.Grâce à sa excellente efficacité énergétique, il répond aux attentes de la norme RE2020.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Le CRUISER de Faro Lab est un ventilateur de plafond innovant combinant design, performance et technologie pour un confort optimal. Disponible en deux tailles et coloris (blanc et noir), il propose des options personnalisables avec ou sans éclairage. La version SMART, équipée du système TUYA, permet un contrôle à distance via une application mobile. Facile à manier grâce à une télécommande à 6 vitesses et une fonction chaud/froid, il s’adapte aussi aux plafonds inclinés pour une installation flexible. En résumé, le CRUISER est un choix esthétique, connecté et performant pour améliorer le confort dans votre intérieur.Grâce à sa excellente efficacité énergétique, il répond aux attentes de la norme RE2020.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


