nouveau

Faro - Ventilateur de plafond marron/bois IP44, adapté à l?extérieur, résistant aux UV. - 34360WT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776627888

Réf. Sonepar

04917662788

Réf. Fournisseur

34360WT

Marque

Faro

modèle:

plafond

OUTWOOD, conçu par Faro Lab, est un ventilateur de plafond marron/bois idéal pour l’extérieur. Avec une protection IP44 contre l’humidité, éclaboussures et poussière, ses lames en ABS et sa finition résistante aux UV garantissent durabilité et maintien de la couleur face aux éléments.

Les Atouts de la gamme:

OUTWOOD, conçu par Faro Lab, est un ventilateur de plafond polyvalent et esthétique, disponible en plusieurs coloris et avec ou sans éclairage. Spécialement adapté à l’extérieur grâce à sa protection IP44 contre l’humidité, les éclaboussures et la poussière, il garantit une utilisation durable en extérieur. Ses lames en ABS avec finition imitation bois sont résistantes aux rayons UV, ce qui évite leur décoloration et leur détérioration dans le temps. La version SMART avec système TUYA offre des fonctionnalités connectées. Enfin, son excellente efficacité énergétique lui permet de répondre aux exigences de la norme RE2020, alliant performance, durabilité et respect de l’environnement.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Faro

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro