Non retournable

Faro - Ventilateur de plafond moderne MOREA avec pales en érable, système Smart Tuya - 33519WT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776623170

Réf. Sonepar

04917662317

Réf. Fournisseur

33519WT

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Le ventilateur MOREA allie style moderne et fonctionnalité avec ses pales en bois d'érable marron. Équipé du système Smart Tuya, il offre une gestion intelligente pour un confort optimal dans votre intérieur. Design élégant et performance assurée.

Les Atouts de la gamme:

Ce ventilateur de plafond moderne, équipé d’un moteur DC, allie performance et efficacité énergétique. Disponible en deux coloris, il convient parfaitement aux pièces de 17,6 à 28 m² et peut être installé sur des plafonds mansardés. Facile à commander grâce à sa télécommande à 5 vitesses, il offre un flux d’air élevé (211,7 m³/min, 7473 CFM). Sa version SMART avec le système TUYA permet une gestion intelligente à distance. En répondant à la norme RE2020, il garantit une consommation énergétique optimale, alliant confort et respect de l’environnement.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro