Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Ventilateur de plafond noir ALO avec 3 lames en bois et système Smart Tuya intég - 33718DCWT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776623422

Réf. Sonepar

04917662342

Réf. Fournisseur

33718DCWT

Marque

Faro

modèle:

plafond

Découvrez le ventilateur de plafond ALO, alliant design intemporel et lignes modernes. Sa version noire avec 3 lames en bois apporte élégance et confort à votre intérieur. Équipé du système Smart Tuya, il offre une gestion intelligente et connectée pour une utilisation simple et pratique.

Les Atouts de la gamme:

Le ventilateur de plafond ALO L est une solution moderne, efficace et élégante, idéale pour des pièces de 17,6 à 28 m². Doté d’un moteur DC en acier, il offre une performance silencieuse et économe en énergie, avec 6 vitesses réglables et une fonction d’inversion pour une utilisation en hiver. Son design en bois, disponible en noir ou blanc, s’intègre harmonieusement à différents styles décoratifs. Facile à utiliser grâce à une télécommande, il propose aussi une version avec éclairage à température variable (2700K à 6500K). La version Smart, équipée du système Smart Tuya, permet un contrôle à distance via application ou assistants vocaux. Adapté aux plafonds inclinés, il combine design, technologie connectée et confort, apportant une touche d’élégance et de modernité à votre intérieur. Grâce à sa excellente efficacité énergétique, il répond aux attentes de la norme RE2020.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro