Faro - Ventilateur de plafond noir/noyer IP44, adapté à l?extérieur, résistant aux UV. - 34362WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776628045
Réf. Sonepar
04917662804
Réf. Fournisseur
34362WT
Marque
Faro
modèle:
plafond
OUTWOOD, conçu par Faro Lab, est un ventilateur de plafond noir/noyer idéal pour l’extérieur. Avec une protection IP44 contre l’humidité, éclaboussures et poussière, ses lames en ABS et sa finition résistante aux UV garantissent durabilité et maintien de la couleur face aux éléments.
Les Atouts de la gamme:
OUTWOOD, conçu par Faro Lab, est un ventilateur de plafond polyvalent et esthétique, disponible en plusieurs coloris et avec ou sans éclairage. Spécialement adapté à l’extérieur grâce à sa protection IP44 contre l’humidité, les éclaboussures et la poussière, il garantit une utilisation durable en extérieur. Ses lames en ABS avec finition imitation bois sont résistantes aux rayons UV, ce qui évite leur décoloration et leur détérioration dans le temps. La version SMART avec système TUYA offre des fonctionnalités connectées. Enfin, son excellente efficacité énergétique lui permet de répondre aux exigences de la norme RE2020, alliant performance, durabilité et respect de l’environnement.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
OUTWOOD, conçu par Faro Lab, est un ventilateur de plafond polyvalent et esthétique, disponible en plusieurs coloris et avec ou sans éclairage. Spécialement adapté à l’extérieur grâce à sa protection IP44 contre l’humidité, les éclaboussures et la poussière, il garantit une utilisation durable en extérieur. Ses lames en ABS avec finition imitation bois sont résistantes aux rayons UV, ce qui évite leur décoloration et leur détérioration dans le temps. La version SMART avec système TUYA offre des fonctionnalités connectées. Enfin, son excellente efficacité énergétique lui permet de répondre aux exigences de la norme RE2020, alliant performance, durabilité et respect de l’environnement.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


