Non retournable

Faro - Ventilateur de plafond PALMA pour extérieur, marron, IP44 - 34301WT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776627666

Réf. Sonepar

04917662766

Réf. Fournisseur

34301WT

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Découvrez PALMA, un ventilateur de plafond conçu pour l'extérieur avec des pales simulant une feuille de palmier. Version marron avec protection IP44, équipé du système Smart Tuya intégré pour une gestion intelligente.

Les Atouts de la gamme:

Le ventilateur de plafond PALMA est conçu pour offrir confort et performance dans vos espaces de 13 à 17,6 m². Équipé d’un moteur DC marron, il garantit une excellente efficacité énergétique tout en étant silencieux. Sa classification IP44 permet une utilisation aussi bien en intérieur qu’en extérieur, grâce à son traitement anticorrosion des parties métalliques.Ce modèle est disponible avec ou sans éclairage, et est livré avec une télécommande incluant 6 vitesses réglables, une fonction inversée pour saison froide ou chaude, ainsi qu’une compatibilité avec les plafonds mansardés. La version SMART, intégrant le système TUYA, offre une connectivité avancée pour une gestion à distance via smartphone.Conforme à la norme RE2020, le PALMA M répond aux exigences de développement durable et d’efficacité énergétique, faisant de lui un choix idéal pour allier confort, innovation et respect de l’environnement.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro