Faro - Ventilateur de plafond POLARIS blanc, 3 pales, éclairage 18W, TUYA intégré. - 33346WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776621855
Réf. Sonepar
04917662185
Réf. Fournisseur
33346WT
Marque
Faro
modèle:
plafond
Le ventilateur POLARIS allie modernité et performance avec ses lignes épurées. Version blanche avec 3 pales et un kit d’éclairage de 18W pour un confort optimal. Intégrant le système SMART TUYA, il permet une gestion facile et connectée via votre smartphone.
Les Atouts de la gamme:
Le ventilateur de plafond POLARIS allie performance et modernité, idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m². Équipé d’un moteur DC silencieux, il offre 5 vitesses régulables et une fonction été/hiver pour optimiser le confort toute l’année. Facile à contrôler via une télécommande incluse, il est également compatible avec le système SMART TUYA pour une gestion connectée. Son flux d’air élevé de 164,32 m³/min (5803 CFM) assure une circulation efficace de l’air. De plus, sa conception garantit une excellente efficacité énergétique, répondant aux exigences de la norme RE2020, ce qui en fait une solution écologique et économique pour les espaces résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Le ventilateur de plafond POLARIS allie performance et modernité, idéal pour des pièces de 17,6 à 28 m². Équipé d’un moteur DC silencieux, il offre 5 vitesses régulables et une fonction été/hiver pour optimiser le confort toute l’année. Facile à contrôler via une télécommande incluse, il est également compatible avec le système SMART TUYA pour une gestion connectée. Son flux d’air élevé de 164,32 m³/min (5803 CFM) assure une circulation efficace de l’air. De plus, sa conception garantit une excellente efficacité énergétique, répondant aux exigences de la norme RE2020, ce qui en fait une solution écologique et économique pour les espaces résidentiels.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


