🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Faro - Ventilateur de plafond RUDDER L blanc avec 4 pales en frêne et système Smart Tuy - 34355WT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776627758

Réf. Sonepar

04917662775

Réf. Fournisseur

34355WT

Marque

Faro

modèle:

plafond

Le ventilateur RUDDER L est un modèle contemporain en blanc doté de 4 pales en frêne. Son design épuré s’intègre parfaitement dans tout intérieur moderne. Équipé du système Smart Tuya, il offre une gestion intelligente et connectée pour un confort optimal.

Les Atouts de la gamme:

Le ventilateur de plafond RUDDER, conçu par Faro Lab, se distingue par sa conception ultra-compacte et élégante, avec un design enveloppant qui donne un effet léger. Disponible en plusieurs coloris, tailles et options avec ou sans lumière, il s’adapte à différents styles et besoins. Facile à contrôler via sa télécommande incluse, il est équipé d’un moteur DC performant, offrant six vitesses réglables, la fonction inverse, et la compatibilité avec les plafonds inclinés. Sa version SMART avec le système TUYA permet une connectivité intelligente. En plus d’être esthétique et pratique, RUDDER est très efficace énergétiquement, répondant aux exigences de la norme RE2020, ce qui en fait une solution à la fois moderne, écologique et adaptée aux attentes actuelles en matière de confort et de performance.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro