Non retournable

Faro - Ventilateur de plafond Smart CRUISER XL noir/aluminium avec éclairage LED dimmab - 34287WT-1TW

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776626966

Réf. Sonepar

04917662696

Réf. Fournisseur

34287WT-1TW

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

CRUISER XL est un grand ventilateur de plafond au design moderne, en version noir/aluminium avec 3 pales. Équipé d'un kit d’éclairage LED dimmable 18W et intégré au système Smart Tuya pour une gestion facile et connectée.

Les Atouts de la gamme:

Le CRUISER de Faro Lab est un ventilateur de plafond innovant combinant design, performance et technologie pour un confort optimal. Disponible en deux tailles et coloris (blanc et noir), il propose des options personnalisables avec ou sans éclairage. La version SMART, équipée du système TUYA, permet un contrôle à distance via une application mobile. Facile à manier grâce à une télécommande à 6 vitesses et une fonction chaud/froid, il s’adapte aussi aux plafonds inclinés pour une installation flexible. En résumé, le CRUISER est un choix esthétique, connecté et performant pour améliorer le confort dans votre intérieur.Grâce à sa excellente efficacité énergétique, il répond aux attentes de la norme RE2020.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro