Faro - Ventilateur HEY S blanc avec 3 pales, design Faro Lab, système Smart Tuya intégr - 33824WT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776624627
Réf. Sonepar
04917662462
Réf. Fournisseur
33824WT
Marque
Faro
modèle:
plafond
pays de fabrication:
CHINE
Le ventilateur HEY S conçu par Faro Lab est un modèle blanc élégant doté de 3 pales blanches. Son système Smart Tuya intégré permet une gestion intelligente et connectée. Parfait pour une ambiance moderne et confortable dans votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
Le ventilateur HEY, conçu par Faro Lab, est une solution innovante alliant design et performance. Son moteur à courant continu ultra-compact assure une efficacité énergétique remarquable, conforme à la norme RE2020. Disponible en plusieurs coloris, tailles, avec ou sans lumière, et en version SMART avec système TUYA, il s’adapte à tous les besoins. Son design léger, avec des lames enroulées autour du moteur, facilite son intégration. Facile à contrôler via une télécommande, il offre 6 vitesses réglables, une fonction d’inversion et est adapté aux plafonds inclinés. En résumé, HEY est un ventilateur performant, esthétique et éco-responsable, répondant aux exigences modernes en matière de confort et d’efficacité énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
Le ventilateur HEY, conçu par Faro Lab, est une solution innovante alliant design et performance. Son moteur à courant continu ultra-compact assure une efficacité énergétique remarquable, conforme à la norme RE2020. Disponible en plusieurs coloris, tailles, avec ou sans lumière, et en version SMART avec système TUYA, il s’adapte à tous les besoins. Son design léger, avec des lames enroulées autour du moteur, facilite son intégration. Facile à contrôler via une télécommande, il offre 6 vitesses réglables, une fonction d’inversion et est adapté aux plafonds inclinés. En résumé, HEY est un ventilateur performant, esthétique et éco-responsable, répondant aux exigences modernes en matière de confort et d’efficacité énergétique.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


