Non retournable

Faro - Ventilateur plafond LANTAU XL, design moderne, 3 pales en pin, Smart Tuya - 33464DCWT

LOREFAR S.L.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plafond

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776622623

Réf. Sonepar

04917662262

Réf. Fournisseur

33464DCWT

Marque

Faro

modèle:

plafond

pays de fabrication:

CHINE

Le ventilateur LANTAU XL est un modèle au design moderne et intemporel avec ses pales arrondies. Disponible en nickel mat/noyer avec 3 lames en pin FSC, il intègre le système Smart Tuya pour une gestion intelligente. Parfait pour une décoration élégante et fonctionnelle.

Les Atouts de la gamme:

LANTAU est un ventilateur de plafond moderne au design innovant et esthétique, doté d’un moteur en acier et de pales en bois certifiées FSC, disponible en plusieurs coloris et tailles, avec ou sans éclairage. Il est équipé d’une télécommande, possède 6 vitesses réglables et une fonction inverse pour une utilisation hivernale, améliorant ainsi l’efficacité du chauffage. Il peut être installé sur des plafonds mansardés et est compatible avec le système SMART TUYA. Son excellente performance énergétique en fait une option conforme à la norme RE2020.

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro