Faro - Ventilateur plafond MINI LANTAU S, design moderne, 3 pales en bois FSC - 33508DCWT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plafond
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776622845
Réf. Sonepar
04917662284
Réf. Fournisseur
33508DCWT
Marque
Faro
modèle:
plafond
pays de fabrication:
CHINE
Le ventilateur MINI LANTAU S combine un design moderne et intemporel avec ses pales arrondies en bois certifié FSC. Sa finition nickel mat/noyer lui confère une élégance discrète. Équipé du système Smart Tuya, il offre une gestion intelligente pour un confort optimal dans votre intérieur.
Les Atouts de la gamme:
LANTAU est un ventilateur de plafond moderne au design innovant et esthétique, doté d’un moteur en acier et de pales en bois certifiées FSC, disponible en plusieurs coloris et tailles, avec ou sans éclairage. Il est équipé d’une télécommande, possède 6 vitesses réglables et une fonction inverse pour une utilisation hivernale, améliorant ainsi l’efficacité du chauffage. Il peut être installé sur des plafonds mansardés et est compatible avec le système SMART TUYA. Son excellente performance énergétique en fait une option conforme à la norme RE2020.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Les Atouts de la gamme:
LANTAU est un ventilateur de plafond moderne au design innovant et esthétique, doté d’un moteur en acier et de pales en bois certifiées FSC, disponible en plusieurs coloris et tailles, avec ou sans éclairage. Il est équipé d’une télécommande, possède 6 vitesses réglables et une fonction inverse pour une utilisation hivernale, améliorant ainsi l’efficacité du chauffage. Il peut être installé sur des plafonds mansardés et est compatible avec le système SMART TUYA. Son excellente performance énergétique en fait une option conforme à la norme RE2020.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


