Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - Vesper Lampe Applique Brun E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V - 29981

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - Vesper Lampe Applique Brun E14 50/60Hz 8W IP 20 classe I100V-240V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • longueur - 350 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • source lumineuse fournie - Non

  • douille - E14

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776060906

Réf. Sonepar

04917606090

Réf. Fournisseur

29981

Marque

Faro

indice de protection (IP):

IP20

longueur:

350 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

source lumineuse fournie:

Non

douille:

E14

source lumineuse:

autre

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

marron

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

couleur de la lumière:

blanc

largeur:

350 mm

diamètre externe:

600 mm

largeur d'encastrement:

185 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

95 mm

diamètre d'encastrement:

0 mm

Applique murale avec un abat-jour en textile Beige diffuseur en textile beige structure en Acier couleur Blanc mat Beige E14 source non incluse 50/60Hz 8W1 IP 20 classe I100V-240V hauteur: 450mmlongueur: 220mmprofondeur: 150mm

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro