Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 1140 27W 3000K blanc 27W 3000K IP 20800mA CC 2392lm classe I - 0410008901

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 1140 27W 3000K blanc 27W 3000K IP 20800mA CC 2392lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2392 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776276604

Réf. Sonepar

04917627660

Réf. Fournisseur

0410008901

Marque

Faro

flux lumineux utile:

2392 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

blanc

Luminaire technique avec une structure en couleur 51W 3000K 80 IP 20 1400mA CC 4519lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro