Faro - VIA EVO encastrable 1140 27W 4000K blanc casambi 27W 4000K IP20 800mA CC 2464lm - 0410009201W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2464 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276826
Réf. Sonepar
04917627682
Réf. Fournisseur
0410009201W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
2464 lm
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


