Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW blanc 48W IP 20 1100mACC 3840lm classe I 220V-24 - 041010601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3840 lm
flux lumineux - 3840...3840 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776279728
Réf. Sonepar
04917627972
Réf. Fournisseur
041010601
Marque
Faro
flux lumineux utile:
3840 lm
flux lumineux:
3840...3840 lm
Luminaire technique avec une structure en couleur 48W 90 IP 20 1100mA CC 3840lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


