Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW blanc casambi 48W IP 201100mA CC 3840lm classe I - 041010601W

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 1140 48W TW blanc casambi 48W IP 201100mA CC 3840lm classe I

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3840 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776279742

Réf. Sonepar

04917627974

Réf. Fournisseur

041010601W

Marque

Faro

flux lumineux utile:

3840 lm

Luminaire technique avec une structure en couleur 48W 90 IP 20 1100mA CC 3840lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro