Faro - VIA EVO encastrable 1140 51W 3000K noir 51W 3000K IP 201400mA CC 4519lm classe I - 0410008702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4519 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276543
Réf. Sonepar
04917627654
Réf. Fournisseur
0410008702
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4519 lm
température de couleur:
4000...4000 K
Luminaire technique avec une structure en couleur 51W 4000K 80 IP 20 1400mA CC 4654lm classe I 220V-240V
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


