Faro - VIA EVO encastrable 1140 51W 3000K noir dali 51W 3000K IP20 1400mA CC 4519lm cla - 0410008702D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4519 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276550
Réf. Sonepar
04917627655
Réf. Fournisseur
0410008702D
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4519 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
couleur du boîtier/corps:
noir
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


