Faro - VIA EVO encastrable 1140 51W 4000K blanc casambi 51W 4000K IP20 1400mA CC 4654lm - 0410009001W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 4654 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8421776276727
Réf. Sonepar
04917627672
Réf. Fournisseur
0410009001W
Marque
Faro
flux lumineux utile:
4654 lm
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.
Un produit Faro
Découvrez toute la gamme Faro


