Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Faro - VIA EVO encastrable 580 15W 3000K noir prismático 15W 3000K IP20 400mA CC 1418lm - 041007702U

LOREFAR S.L.
CopieCopie
Faro - VIA EVO encastrable 580 15W 3000K noir prismático 15W 3000K IP20 400mA CC 1418lm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1418 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8421776278974

Réf. Sonepar

04917627897

Réf. Fournisseur

041007702U

Marque

Faro

flux lumineux utile:

1418 lm

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

Luminaire technique avec une structure en couleur 25W 3000K 80 IP 20 700mA CC 2363lm classe I 220V-240V

Quelques mots du fabricant :

Nous concevons des objets en pensant au plaisir et au bien-être des personnes qui les utiliseront. Nous prônons un design honnête, proche et accessible.

Un produit Faro

Découvrez toute la gamme Faro